Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9784.5X295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9784.5X295
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9784.5X295
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9784.5X295
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9784.5X295
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9784.5X295
Artikel-Nr.:
     C7990-A9784.5X295
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9784.5X295
EAN/GTIN:
     7320760148877
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 4.5mm mit einer Gesamtlänge von 295mm und einer Schneidenlänge von 200mm gemäß DIN 1869 / 3 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 25xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 3
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1772 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
200 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
295 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
25 XD
Bestellcode ISO:
A9784.5X295
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.