Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9786.0X330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9786.0X330
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9786.0X330
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9786.0X330
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9786.0X330
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9786.0X330
Artikel-Nr.:
     C7990-A9786.0X330
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9786.0X330
EAN/GTIN:
     7320760148907
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 6mm mit einer Gesamtlänge von 330mm und einer Schneidenlänge von 225mm gemäß DIN 1869 / 3 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 25xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 3
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2362 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
225 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
330 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
25 XD
Bestellcode ISO:
A9786.0X330
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.