Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C1101
Langlochfräser C1101
Langlochfräser C1101
Langlochfräser C1101
Langlochfräser C1101
Artikel-Nr.:
     C7990-C1101
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C1101
EAN/GTIN:
     7320760639955
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 1" mit 26mm Schnittlänge 102mm Gesamtlänge und 45.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 327 D Standard mit einem 25mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 327 D
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1''
Schneiddurchmesser - Metrisch:
25,4 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
26 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
24,5 mm
Halslänge - Metrisch:
45,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
102 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C1101
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.