Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C11015.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C11015.0
Langlochfräser C11015.0
Langlochfräser C11015.0
Langlochfräser C11015.0
Langlochfräser C11015.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C11015.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C11015.0
EAN/GTIN:
     7320760353257
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 15mm mit 16mm Schnittlänge, 73mm Gesamtlänge und 27.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 327 D Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 327 D
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
16 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11,5 mm
Halslänge - Metrisch:
27,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
73 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C11015.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.