Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C12218.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C12218.0
Schaftfräser C12218.0
Schaftfräser C12218.0
Schaftfräser C12218.0
Schaftfräser C12218.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C12218.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C12218.0
EAN/GTIN:
     7320760056455
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langer schaftfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 18mm mit 65mm Schnittlänge, 150mm Gesamtlänge und 76.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
18 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
65 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
150 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
76,5 mm
Bestellcode ISO:
C12218.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.