Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C1231/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C1231/16
Langlochfräser C1231/16
Langlochfräser C1231/16
Langlochfräser C1231/16
Langlochfräser C1231/16
Artikel-Nr.:
     C7990-C1231/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C1231/16
EAN/GTIN:
     7320760640012
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 1/16" mit 7mm Schnittlänge und 51mm Gesamtlänge, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 6mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/16
Schneiddurchmesser - Metrisch:
1,59 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
7 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
51 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C1231/16
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.