Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C1231/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C1231/2
Langlochfräser C1231/2
Langlochfräser C1231/2
Langlochfräser C1231/2
Langlochfräser C1231/2
Artikel-Nr.:
     C7990-C1231/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C1231/2
EAN/GTIN:
     7320760640081
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 1/2" mit 26mm Schnittlänge, 83mm Gesamtlänge und 37.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/2
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
26 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11,5 mm
Halslänge - Metrisch:
37,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C1231/2
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.