Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C12310.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C12310.0
Langlochfräser C12310.0
Langlochfräser C12310.0
Langlochfräser C12310.0
Langlochfräser C12310.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C12310.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C12310.0
EAN/GTIN:
     7320760353561
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge, 72mm Gesamtlänge und 31.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 10mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
9,5 mm
Halslänge - Metrisch:
31,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C12310.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.