Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C16710.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C16710.0
Schaftfräser C16710.0
Schaftfräser C16710.0
Schaftfräser C16710.0
Schaftfräser C16710.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C16710.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C16710.0
EAN/GTIN:
     7320760059883
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Kurzer schaftfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge und 200mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
200 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js14
Bestellcode ISO:
C16710.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.