Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C16716.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C16716.0
Schaftfräser C16716.0
Schaftfräser C16716.0
Schaftfräser C16716.0
Schaftfräser C16716.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C16716.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C16716.0
EAN/GTIN:
     7320760059906
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Kurzer schaftfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge und 200mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
200 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js14
Bestellcode ISO:
C16716.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.