Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C24611.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C24611.0
Schaftfräser C24611.0
Schaftfräser C24611.0
Schaftfräser C24611.0
Schaftfräser C24611.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C24611.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C24611.0
EAN/GTIN:
     7320760356166
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 11mm mit 22mm Schnittlänge und 79mm Gesamtlänge, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit TiCN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Titan oder Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
11 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
79 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Bestellcode ISO:
C24611.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.