Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C24616.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C24616.0
Schaftfräser C24616.0
Schaftfräser C24616.0
Schaftfräser C24616.0
Schaftfräser C24616.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C24616.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C24616.0
EAN/GTIN:
     7320760354490
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 92mm Gesamtlänge und 43.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-PM mit TiCN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Titan oder Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Einsatzlänge - Metrisch:
43,5 mm
Bestellcode ISO:
C24616.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.