Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C2466.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C2466.0
Schaftfräser C2466.0
Schaftfräser C2466.0
Schaftfräser C2466.0
Schaftfräser C2466.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C2466.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C2466.0
EAN/GTIN:
     7320760354568
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 6mm mit 13mm Schnittlänge und 57mm Gesamtlänge, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 6mm Weldonschaft, HSSE-PM mit TiCN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Titan oder Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
13 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
57 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Bestellcode ISO:
C2466.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.