Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C24725.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C24725.0
Schaftfräser C24725.0
Schaftfräser C24725.0
Schaftfräser C24725.0
Schaftfräser C24725.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C24725.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C24725.0
EAN/GTIN:
     7320760354704
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schaftfräser mit 5 Schneiden, Durchmesser 25mm mit 45mm Schnittlänge, 121mm Gesamtlänge und 64.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 25mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
25 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
45 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
24,5 mm
Halslänge - Metrisch:
64,5 mm
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
121 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
5
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Bestellcode ISO:
C24725.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.