Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C27315.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C27315.0
Schaftfräser C27315.0
Schaftfräser C27315.0
Schaftfräser C27315.0
Schaftfräser C27315.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C27315.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C27315.0
EAN/GTIN:
     7320760354933
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 15mm mit 53mm Schnittlänge, 110mm Gesamtlänge und 64.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
53 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11,5 mm
Halslänge - Metrisch:
64,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
110 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Bestellcode ISO:
C27315.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.