Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C27316.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C27316.0
Schaftfräser C27316.0
Schaftfräser C27316.0
Schaftfräser C27316.0
Schaftfräser C27316.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C27316.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C27316.0
EAN/GTIN:
     7320760354940
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 63mm Schnittlänge, 123mm Gesamtlänge und 74.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
63 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15,5 mm
Halslänge - Metrisch:
74,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
123 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Bestellcode ISO:
C27316.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.