Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C29540.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C29540.0
Schaftfräser C29540.0
Schaftfräser C29540.0
Schaftfräser C29540.0
Schaftfräser C29540.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C29540.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C29540.0
EAN/GTIN:
     7320760609286
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schaftfräser mit 6 Schneiden, Durchmesser 40mm mit 125mm Schnittlänge, 217mm Gesamtlänge und 146.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 40mm Weldonschaft, HSSE-PM mit TiCN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Titan oder Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
40 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
40 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
125 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
39 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
217 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Einsatzlänge - Metrisch:
146,5 mm
Bestellcode ISO:
C29540.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.