Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C29920.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C29920.0
Schaftfräser C29920.0
Schaftfräser C29920.0
Schaftfräser C29920.0
Schaftfräser C29920.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C29920.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C29920.0
EAN/GTIN:
     7320760064368
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge, 104mm Gesamtlänge und 53.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 20mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 45° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Kohlenstoffstahl, legierter und Werkzeugstahl 0, Ferritischer, Martensitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
45 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
104 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Einsatzlänge - Metrisch:
53,5 mm
Bestellcode ISO:
C29920.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.