Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C33318.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C33318.0
Schaftfräser C33318.0
Schaftfräser C33318.0
Schaftfräser C33318.0
Schaftfräser C33318.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C33318.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C33318.0
EAN/GTIN:
     7320760126226
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schaftfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 18mm mit 63mm Schnittlänge, 123mm Gesamtlänge und 74.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 40° Helix und 25° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
18 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
63 mm
Drallwinkel:
40 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
123 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
25 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Einsatzlänge - Metrisch:
74,5 mm
Bestellcode ISO:
C33318.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.