Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C34616.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C34616.0
Schaftfräser C34616.0
Schaftfräser C34616.0
Schaftfräser C34616.0
Schaftfräser C34616.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C34616.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C34616.0
EAN/GTIN:
     7320760126295
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schaftfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 63mm Schnittlänge, 123mm Gesamtlänge und 74.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
63 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
123 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
74,5 mm
Bestellcode ISO:
C34616.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.