Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C40020.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C40020.0
Schruppfräser C40020.0
Schruppfräser C40020.0
Schruppfräser C40020.0
Schruppfräser C40020.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C40020.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C40020.0
EAN/GTIN:
     7320760067963
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schrupp-schaftfräser mit NF Kordelprofil mit flacher ungleicher Drall und 4 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge, 104mm Gesamtlänge und 53.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 20mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
104 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
53,5 mm
Bestellcode ISO:
C40020.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.