Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C40340.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C40340.0
Schruppfräser C40340.0
Schruppfräser C40340.0
Schruppfräser C40340.0
Schruppfräser C40340.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C40340.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C40340.0
EAN/GTIN:
     7320760068489
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schrupp-schaftfräser mit NF Kordelprofil mit flacher ungleicher Drall und 6 Schneiden, Durchmesser 40mm mit 125mm Schnittlänge, 217mm Gesamtlänge und 146.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 40mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
40 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
40 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
125 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
39 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
217 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
146,5 mm
Bestellcode ISO:
C40340.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,66*
€ 455,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.