Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C40714.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C40714.0
Schruppfräser C40714.0
Schruppfräser C40714.0
Schruppfräser C40714.0
Schruppfräser C40714.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C40714.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C40714.0
EAN/GTIN:
     7320760068830
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schrupp-schaftfräser mit NRA Kordelprofil mit ungleichem weiten Drall und 4 Schneiden, Durchmesser 14mm mit 26mm Schnittlänge, 83mm Gesamtlänge und 37.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 35° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
26 mm
Drallwinkel:
35 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
37,5 mm
Bestellcode ISO:
C40714.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.