Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C40716.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C40716.0
Schruppfräser C40716.0
Schruppfräser C40716.0
Schruppfräser C40716.0
Schruppfräser C40716.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C40716.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C40716.0
EAN/GTIN:
     7320760068847
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schrupp-schaftfräser mit NRA Kordelprofil mit ungleichem weiten Drall und 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 92mm Gesamtlänge und 43.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 35° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
35 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
43,5 mm
Bestellcode ISO:
C40716.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.