Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C41316.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C41316.0
Schruppfräser C41316.0
Schruppfräser C41316.0
Schruppfräser C41316.0
Schruppfräser C41316.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C41316.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C41316.0
EAN/GTIN:
     7320760069004
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schrupp-schaftfräser mit NF Kordelprofil mit flacher ungleicher Drall und 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 92mm Gesamtlänge und 43.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-Co mit TiCN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Gusseisen und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
43,5 mm
Bestellcode ISO:
C41316.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.