Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schaftfräser C83025.0X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Schaftfräser C83025.0X45
Winkel-Schaftfräser C83025.0X45
Winkel-Schaftfräser C83025.0X45
Winkel-Schaftfräser C83025.0X45
Winkel-Schaftfräser C83025.0X45
Artikel-Nr.:
     C7990-C83025.0X45
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C83025.0X45
EAN/GTIN:
     7320760075050
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Fräser mit Schaft
45° Schwalbenschwanzfräser mit 10 Zähnen, Durchmesser 25mm mit 6.3mm Schnitttiefe und 67mm Gesamtlänge, gemäß DIN 1833 C Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Schwalbenschwanznutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1833 C
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
6,3 mm
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
10
Gesamtlänge - Metrisch:
67 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
10
Radialer Spanwinkel:
0 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Schneidkantenwinkel:
45 °
Bestellcode ISO:
C83025.0X45
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.