Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schaftfräser C8351.3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Schaftfräser C8351.3/8
Winkel-Schaftfräser C8351.3/8
Winkel-Schaftfräser C8351.3/8
Winkel-Schaftfräser C8351.3/8
Winkel-Schaftfräser C8351.3/8
Artikel-Nr.:
     C7990-C8351.3/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C8351.3/8
EAN/GTIN:
     7320760192306
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
60° Schwalbenschwanzfräser mit 8 Zähnen, Durchmesser 1.3/8" mit 14.5mm Schnitttiefe und 82.5mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 1" Gewindeschaft, HSS mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Schwalbenschwanznutfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Ferritischer und Martensitischer Edelstahl, Gusseisen und Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - fraktional Zoll:
1"
Spanndurchmesser - Metrisch:
25.4 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1,3/8
Schneiddurchmesser - Metrisch:
34,93 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
14,5 mm
Drallwinkel:
0 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Halslänge - Metrisch:
0 mm
Schneidenanzahl:
8
Gesamtlänge - Metrisch:
82,5 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
8
Radialer Spanwinkel:
0 °
Schneidkantenwinkel:
60 °
Bestellcode ISO:
C8351.3/8
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.