Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schaftfräser C8357/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Schaftfräser C8357/8
Winkel-Schaftfräser C8357/8
Winkel-Schaftfräser C8357/8
Winkel-Schaftfräser C8357/8
Winkel-Schaftfräser C8357/8
Artikel-Nr.:
     C7990-C8357/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C8357/8
EAN/GTIN:
     7320760192269
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
60° Schwalbenschwanzfräser mit 6 Zähnen, Durchmesser 7/8" mit 9.5mm Schnitttiefe und 67.5mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 1/2" Gewindeschaft, HSS mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Schwalbenschwanznutfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Ferritischer und Martensitischer Edelstahl, Gusseisen und Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - fraktional Zoll:
1/2
Spanndurchmesser - Metrisch:
12.7 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
7/8
Schneiddurchmesser - Metrisch:
22,23 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
9,5 mm
Drallwinkel:
0 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
8,75 mm
Halslänge - Metrisch:
0 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
67,5 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
0 °
Schneidkantenwinkel:
60 °
Bestellcode ISO:
C8357/8
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.