Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.1/8
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.1/8
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.1/8
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.1/8
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.1/8
Artikel-Nr.:
     C7990-H8531.1/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H8531.1/8
EAN/GTIN:
     7320760033227
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 1.1/8" mit einer Gesamtlänge von 180mm und einer Schneidenlänge von 97mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 1.1024 bis 1.1250" (1.1/8)
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - fraktional Zoll:
1.1/4
Spanndurchmesser - Metrisch:
31.75 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
180 mm
Schaftlänge - Metrisch:
60 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
97 mm
Bestellcode ISO:
H8531.1/8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,10*
€ 517,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,89*
€ 503,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.