Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.3/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.3/64
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.3/64
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.3/64
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.3/64
Hydra Bohrkörper 3 x D H8531.3/64
Artikel-Nr.:
     C7990-H8531.3/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H8531.3/64
EAN/GTIN:
     7320760033197
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 1.3/64" mit einer Gesamtlänge von 175mm und einer Schneidenlänge von 92mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 1.0236 bis 1.0469" (1.3/64)
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - fraktional Zoll:
1.1/4
Spanndurchmesser - Metrisch:
31.75 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
175 mm
Schaftlänge - Metrisch:
60 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
92 mm
Bestellcode ISO:
H8531.3/64
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,23*
€ 517,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,04*
€ 434,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.