| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7990-H8531/2 Herst.-Nr.: H8531/2 EAN/GTIN: 7320760033050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 1/2" mit einer Gesamtlänge von 105mm und einer Schneidenlänge von 44mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 0.4921 bis 0.5079" Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HSS | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h6 | Spanndurchmesser - fraktional Zoll: | 5/8 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 15.88 mm | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneidrichtung: | Rechts | Gesamtlänge - Metrisch: | 105 mm | Schaftlänge - Metrisch: | 48 mm | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 3 XD | Einsatzlänge - Metrisch: | 44 mm | Bestellcode ISO: | H8531/2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |