Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 3 x D H85312.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 3 x D H85312.5
Hydra Bohrkörper 3 x D H85312.5
Hydra Bohrkörper 3 x D H85312.5
Hydra Bohrkörper 3 x D H85312.5
Hydra Bohrkörper 3 x D H85312.5
Artikel-Nr.:
     C7990-H85312.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85312.5
EAN/GTIN:
     7320760017791
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 12.5mm mit einer Gesamtlänge von 105mm und einer Schneidenlänge von 44mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 12.5 bis 12.9mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
105 mm
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
44 mm
Bestellcode ISO:
H85312.5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.