Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 3 x D H85316.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 3 x D H85316.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85316.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85316.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85316.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85316.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85316.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85316.0
EAN/GTIN:
     7320760018316
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 16.0mm mit einer Gesamtlänge von 131.5mm und einer Schneidenlänge von 59.5mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 15.6 bis 16.5mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
131,5 mm
Schaftlänge - Metrisch:
50 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
59,5 mm
Bestellcode ISO:
H85316.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,94*
€ 361,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.