Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 3 x D H85321.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 3 x D H85321.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85321.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85321.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85321.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85321.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85321.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85321.0
EAN/GTIN:
     7320760018361
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 21.0mm mit einer Gesamtlänge von 156.5mm und einer Schneidenlänge von 76.5mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 20.64 bis 21.5mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
156,5 mm
Schaftlänge - Metrisch:
56 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
76,5 mm
Bestellcode ISO:
H85321.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.