Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 3 x D H85325.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 3 x D H85325.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85325.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85325.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85325.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85325.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85325.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85325.0
EAN/GTIN:
     7320760018408
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 25.0mm mit einer Gesamtlänge von 170mm und einer Schneidenlänge von 88mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 25 bis 25.8mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
170 mm
Schaftlänge - Metrisch:
60 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
88 mm
Bestellcode ISO:
H85325.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,97*
€ 450,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.