Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 3 x D H85341.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 3 x D H85341.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85341.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85341.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85341.0
Hydra Bohrkörper 3 x D H85341.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85341.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85341.0
EAN/GTIN:
     7320760652503
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HB NC Weldonschaft, Größe 41.0mm mit einer Gesamtlänge von 246.5mm und einer Schneidenlänge von 146.5mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 39.69 bis 41mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
40 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
246,5 mm
Schaftlänge - Metrisch:
70 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
146,5 mm
Bestellcode ISO:
H85341.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,57*
€ 832,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,34*
€ 750,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,75*
€ 741,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,46*
€ 720,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.