| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-H85341/64 Herst.-Nr.: H85341/64 EAN/GTIN: 7320760033098 |
| |
|
| | |
| Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 41/64" mit einer Gesamtlänge von 131.5mm und einer Schneidenlänge von 59.5mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 0.6142 bis 0.6496" Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HSS | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h6 | Spanndurchmesser - fraktional Zoll: | 3/4 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 19.05 mm | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneidrichtung: | Rechts | Gesamtlänge - Metrisch: | 131,5 mm | Schaftlänge - Metrisch: | 50 mm | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 3 XD | Einsatzlänge - Metrisch: | 59,5 mm | Bestellcode ISO: | H85341/64 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |