Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 3 x D H85357/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 3 x D H85357/64
Hydra Bohrkörper 3 x D H85357/64
Hydra Bohrkörper 3 x D H85357/64
Hydra Bohrkörper 3 x D H85357/64
Hydra Bohrkörper 3 x D H85357/64
Artikel-Nr.:
     C7990-H85357/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85357/64
EAN/GTIN:
     7320760033159
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 57/64" mit einer Gesamtlänge von 161.5mm und einer Schneidenlänge von 80.1mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 0.8594 (55/64) bis 0.8937"
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - fraktional Zoll:
1"
Spanndurchmesser - Metrisch:
25.4 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
161,5 mm
Schaftlänge - Metrisch:
56 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
80,1 mm
Bestellcode ISO:
H85357/64
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,71*
€ 424,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.