Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85512.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85512.0
EAN/GTIN:
     7320760018460
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 12.0mm mit einer Gesamtlänge von 130mm und einer Schneidenlänge von 69mm gemäß DORMER Standard für 5xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 11.91 bis 12.5mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
130 mm
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
69 mm
Bestellcode ISO:
H85512.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,28*
€ 397,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.