Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.5
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.5
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.5
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.5
Hydra Bohrkörper 5 X D H85512.5
Artikel-Nr.:
     C7990-H85512.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85512.5
EAN/GTIN:
     7320760018477
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 12.5mm mit einer Gesamtlänge von 130mm und einer Schneidenlänge von 69mm gemäß DORMER Standard für 5xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 12.5 bis 12.9mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
130 mm
Schaftlänge - Metrisch:
48 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
69 mm
Bestellcode ISO:
H85512.5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.