Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 5 X D H85526.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 5 X D H85526.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85526.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85526.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85526.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85526.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85526.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85526.0
EAN/GTIN:
     7320760018613
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 26.0mm mit einer Gesamtlänge von 230mm und einer Schneidenlänge von 146mm gemäß DORMER Standard für 5xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 26 bis 26.59mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
230 mm
Schaftlänge - Metrisch:
60 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
146 mm
Bestellcode ISO:
H85526.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,03*
€ 518,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,16*
€ 455,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,46*
€ 437,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.