Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 5 X D H85527/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 5 X D H85527/32
Hydra Bohrkörper 5 X D H85527/32
Hydra Bohrkörper 5 X D H85527/32
Hydra Bohrkörper 5 X D H85527/32
Hydra Bohrkörper 5 X D H85527/32
Artikel-Nr.:
     C7990-H85527/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85527/32
EAN/GTIN:
     7320760034811
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 27/32" mit einer Gesamtlänge von 196.5mm und einer Schneidenlänge von 119.5mm gemäß DORMER Standard für 5xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 0.8125 (13/16) bis 0.8465"
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - fraktional Zoll:
1"
Spanndurchmesser - Metrisch:
25.4 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
196,5 mm
Schaftlänge - Metrisch:
56 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
119,5 mm
Bestellcode ISO:
H85527/32
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,99*
€ 500,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,79*
€ 487,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,03*
€ 443,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.