Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 5 X D H85530.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 5 X D H85530.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85530.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85530.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85530.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85530.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85530.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85530.0
EAN/GTIN:
     7320760018651
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 30.0mm mit einer Gesamtlänge von 255mm und einer Schneidenlänge von 167mm gemäß DORMER Standard für 5xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 30 bis 30.5mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
255 mm
Schaftlänge - Metrisch:
60 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
167 mm
Bestellcode ISO:
H85530.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,84*
€ 555,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,78*
€ 538,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,49*
€ 499,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,56*
€ 489,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.