Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 5 X D H85532.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 5 X D H85532.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85532.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85532.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85532.0
Hydra Bohrkörper 5 X D H85532.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85532.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85532.0
EAN/GTIN:
     7320760652527
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 32.0mm mit einer Gesamtlänge von 261.5mm und einer Schneidenlänge von 176.5mm gemäß DORMER Standard für 5xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 30.96 bis 32mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
261,5 mm
Schaftlänge - Metrisch:
60 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
176,5 mm
Bestellcode ISO:
H85532.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,88*
€ 845,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,52*
€ 805,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,48*
€ 762,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,00*
€ 750,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,07*
€ 729,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.