Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 8 x D H85820.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 8 x D H85820.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85820.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85820.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85820.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85820.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85820.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85820.0
EAN/GTIN:
     7320760018729
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 20.0mm mit einer Gesamtlänge von 264.5mm und einer Schneidenlänge von 175.5mm gemäß DORMER Standard für 8xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 19.6 bis 20.5mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
264,5 mm
Schaftlänge - Metrisch:
56 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
175,5 mm
Bestellcode ISO:
H85820.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,37*
€ 583,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,48*
€ 568,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,94*
€ 559,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,58*
€ 521,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,22*
€ 503,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.