Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 8 x D H85823.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 8 x D H85823.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85823.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85823.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85823.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85823.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85823.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85823.0
EAN/GTIN:
     7320760018750
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 23.0mm mit einer Gesamtlänge von 280.5mm und einer Schneidenlänge von 200.5mm gemäß DORMER Standard für 8xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 23 bis 23.5mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
280,5 mm
Schaftlänge - Metrisch:
56 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
200,5 mm
Bestellcode ISO:
H85823.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,93*
€ 590,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,05*
€ 570,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,34*
€ 520,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,03*
€ 499,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.