Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 8 x D H85824.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 8 x D H85824.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85824.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85824.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85824.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85824.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85824.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85824.0
EAN/GTIN:
     7320760018767
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 24.0mm mit einer Gesamtlänge von 295.2mm und einer Schneidenlänge von 208.2mm gemäß DORMER Standard für 8xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 23.81 bis 24.61mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
295,2 mm
Schaftlänge - Metrisch:
60 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
208,2 mm
Bestellcode ISO:
H85824.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,24*
€ 692,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,94*
€ 663,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 549,30*
€ 653,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,47*
€ 614,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,36*
€ 594,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.