Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra Bohrkörper 8 x D H85827.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra Bohrkörper 8 x D H85827.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85827.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85827.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85827.0
Hydra Bohrkörper 8 x D H85827.0
Artikel-Nr.:
     C7990-H85827.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     H85827.0
EAN/GTIN:
     7320760018798
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HE NC Whistle-Notch Schaft, Größe 27.0mm mit einer Gesamtlänge von 320mm und einer Schneidenlänge von 234mm gemäß DORMER Standard für 8xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 26.99 bis 27.78mm
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Gesamtlänge - Metrisch:
320 mm
Schaftlänge - Metrisch:
60 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
8 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
234 mm
Bestellcode ISO:
H85827.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,96*
€ 741,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,43*
€ 707,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,99*
€ 680,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,05*
€ 666,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,57*
€ 639,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.