Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer R10014.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer R10014.0
Spiralbohrer R10014.0
Spiralbohrer R10014.0
Spiralbohrer R10014.0
Artikel-Nr.:
     C7990-R10014.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R10014.0
EAN/GTIN:
     7320760216774
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 14mm mit einer Gesamtlänge von 160mm und einer Schneidenlänge von 108mm gemäß DIN 338 Standard mit 120° Spitzenwinkel, Vollhartmetall mit blank für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5512 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
108 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
160 mm
Spitzenwinkel:
120 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
R10014.0
Spiralform:
N
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.