Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.4
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.4
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.4
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.4
Force X Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D R4533.4
Artikel-Nr.:
     C7990-R4533.4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R4533.4
EAN/GTIN:
     7320760614068
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Hochleistungs FORCE X Bohrer mit DIN 6535HA NC Zylinderschaft, Durchmesser 3.4mm mit einer Gesamtlänge von 66mm und einer Schneidenlänge von 28mm gemäß DIN 6537 L Standard mit 140° modifiezierter 4-Facettenkreuzanschliff, Vollhartmetall mit TiAlN Beschichtung, kontinuierlich verdünntem Kern und Kühlmittelbohrungen für 5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle, Superlegierungen und gehärtetes Material
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DIN 6537 L
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1339 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3,4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
28 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
66 mm
Spitzenwinkel:
140 °
Schaftlänge - Metrisch:
36 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
m7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
5 XD
Bestellcode ISO:
R4533.4
Spiralform:
CTW
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.